Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 28mm L.320mm

Artikel-Nr.: 40082828
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40082828
    EAN / GTIN 4018754018932
    Herstellernummer 40082828
    L-Nummer L60010 6042

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
    • metrisch
    • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
    • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
    • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
    • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
    • hoch belastbar und langlebig
    • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
    • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

    Merkmal:

    • a1: 8,4 mm
    • a2: 14,5 mm
    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • d: 40,6 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Länge mm (L): 320 mm
    • Maulstellung: 15 °
    • t: 5 mm
    • Gewicht: 368 g
    • Schlüsselweite [mm]: 28 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 28 mm
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 28 mm
    • Breite mm (b): 62 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb