Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 25,4 auf 20,0mm (Breite 3,0mm) mit Anschlagbund

Artikel-Nr.: 4007220956205
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Reduzierring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220956205
EAN / GTIN 4007220956205
Herstellernummer 69900173

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierringe ermöglichen ein sicheres Anpassen der Standardbohrung auf ein geringeres Bohrungsmaß.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 3 mm
  • Ø Innen metrisch: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 25.4 mm

Vorteil:

  • Flexible Anpassung an die Voraussetzungen der Antriebsmaschine.
  • Mit Anschlagbund, um ein Durchdrücken der Ringe durch die Scheibenbohrung zu vermeiden.

Hinweis:

  • Achten Sie darauf, dass die Flansche auf der Antriebsmaschine hinterdreht sind, um die Werkzeuge sicher aufzuspannen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb