COMBITWIST Topfbürste gezopft TBG Ø 65 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220955161
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220955161
EAN / GTIN 4007220955161
Herstellernummer 43305031
L-Nummer L51510 188

Beschreibung

Beschreibung:

Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 18 Stück
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., von: 6300 RPM
  • RPM, opt., bis: 12500 RPM
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 65 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 22 mm

Vorteil:

  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag.
  • Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste.
  • Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb