Spannflanschset SFS CC-GRIND SOLID/FLEX 150/180 5/8″

Artikel-Nr.: 4007220887608
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spanndorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220887608
    EAN / GTIN 4007220887608
    Herstellernummer 33500180
    L-Nummer L51070 441

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit dem CC-GRIND-Spannflanschset werden die CC-GRIND SOLID und FLEX optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmeflansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: SFS CC-GRIND 150/180 5/8″
    • Form: SFS SOLID/FLEX
    • Passend für: 150 / 180 mm, Spindel 5/8″-11

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb