POLISTAR-TUBE PST-T Ø 60mm Bohrung Ø 4 mm A180 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren

Artikel-Nr.: 4007220834725
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Vlies-Schleifstern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220834725
    EAN / GTIN 4007220834725
    Herstellernummer 42732088

    Beschreibung

    Beschreibung:

    POLISTAR-TUBE sind mehrlagig miteinander vernietete Schleifsterne. Sie werden speziell für die Bearbeitung der Innenflächen von Rohren und Rohrbögen eingesetzt. Schleifsterne mit den passenden Biegwellen 4 PST-T DIN 10/M4 einsetzen.

    Merkmal:

    • Anzahl, Lagen: 6 Stück
    • RPM, max.: 6350 RPM
    • RPM, opt.: 2500 RPM
    • Ø Bohrung: 4 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 60 mm
    • Korngröße: 180

    Vorteil:

    • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
    • Verhinderung von Korrosionsbildung an Rohren aus Edelstahl (INOX) durch Verwendung von Edelstahlnieten.
    • Erzielung sehr feiner Oberflächengüten bis Ra 0,2 μm.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Den Werkzeugdurchmesser am Rohrinnendurchmesser auswählen: PST-T Durchmesser 60 mm für Rohrinnendurchmesser 40–45 mm Korngröße 180 geeignet für den Rauigkeitswert 0,4–0,6 μm Ra.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Messing
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Lieferumfang:

    • Werkzeughalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb