• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Zubehör Werkzeughalter BO für Tellerbürsten Ø125-150mm mit Bohrung 22,2 auf 12 mm Schaft

Artikel-Nr.: 4007220808894
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220808894
EAN / GTIN 4007220808894
Herstellernummer 43595105
L-Nummer L51510 310
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Werkzeughalter ermöglicht den Einsatz von Tellerbürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange, z. B. Elektrogeradschleifer und Biegwellenantriebe.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 12/22,2 125-150
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 22,2
  • Passend für Ø metrisch: 125, 150 mm
  • Passend für: Tellerbürsten DBU
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Teilkreis-ø Mitnehmerbolzen: 31.75 mm
  • ø Mitnehmerbolzen: 6.35 mm
  • Ø Schaft metrisch: 12 mm

Vorteil:

  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Hinweis:

  • Werkzeughalter dürfen nur für Bürstendurchmesser bis max. 200 mm eingesetzt werden

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb