Handentgrater-Entgratsenker BC 1651 zur universellen Bearbeitung von Bohrungen

Artikel-Nr.: 4007220807958
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220807958
EAN / GTIN 4007220807958
Herstellernummer 14300060
L-Nummer L51130 94

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Drehbar gelagerter Entgratsenker für die universelle Bearbeitung von Bohrungen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Der Entgratsenker wird mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BC 1651
  • Verwendung auf: universelle Bearbeitung
  • Breite metrisch: 16 mm
  • Senker-ø: 16.5 mm
  • ø Außen metrisch: 3 mm

Vorteil:

  • Schnelles, manuelles Entgraten von Bohrungen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Gusseisen
    • Kunststoffe
    • NE-Metall weich
    • Stahl

Passende Produkte

Zubehör