• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Zubehör Adapterset AK für Rundbürsten ungezopft breit mit Bohrung 31,8

Artikel-Nr.: 4007220806890
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürsten-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220806890
EAN / GTIN 4007220806890
Herstellernummer 43690102
L-Nummer L51510 722

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in der Ausführungen breit geeignet.

Merkmal:

  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 31,75 mm
  • Passend für: RBU, Ausführung breit ≥ ø 150 mm
  • Ø Bohrung im Set enthalten: 31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/19,2 (3/4)/16 (5/8)/12,7 (1/2)

Vorteil:

  • Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß.
  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb