Schnellspannheft Typ SH 220 Kunststoff 90mm für kleine Angelfeilen, Nadelfeilen-Ø 3-3,75 mm (10)

Artikel-Nr.: 4007220806555
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220806555
EAN / GTIN 4007220806555
Herstellernummer 12605004
L-Nummer L51060 37

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. PFERD bietet Schnellspannhefte für Nadelfeilen, Diamantfeilen sowie kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen an. Sie ermöglichen das schnelle und einfache Einspannen von Feilen ins Heft. Schnellspannheft für Nadelfeilen, Diamantfeilen und kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SH 220
  • Passend für Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Passend für Länge [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Länge, Gesamt: 90 mm

Vorteil:

  • Spannt die Feilenangel durch einfaches Verdrehen der beiden Hefthälften sicher ins Heft ein.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb