Fußschalter FSE 22 2-POLIG

Artikel-Nr.: 4007220772799
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220772799
EAN / GTIN 4007220772799
Herstellernummer 85202105
L-Nummer L51050 498

Beschreibung

Ausführung:

  • Fußschalter

Beschreibung:

Passendes Zubehör für Biegwellenantriebe Mammut Electronic. Zum einfachen Ein- und Ausschalten des Antriebes (Kabellänge 4 m). Mit Schutzabdeckung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FSE 22 2-POLIG
  • Ausführung: Fußschalter
  • Nettogewicht: 1 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb