Innenbürste IBU Ø8x100mm mit Öse Messing-Draht-Ø0,15

Artikel-Nr.: 4007220749005
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220749005
EAN / GTIN 4007220749005
Herstellernummer 43679212
L-Nummer L51510 372

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • ø Außen metrisch: 8 mm
  • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
  • Länge, Gesamt: 300 mm

Vorteil:

  • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.
  • Arbeitet funkenfrei.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Oxydschichten entfernen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Messing
    • Kupfer
    • Weitere NE-Metalle
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb