COMBICLICK Stützteller Ø 180mm Gewinde 5/8-11 UNC für Winkelschleifer 180

Artikel-Nr.: 4007220725795
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220725795
EAN / GTIN 4007220725795
Herstellernummer 44890180
L-Nummer L51050 1267

Beschreibung

Ausführung:

  • mittel

Beschreibung:

Mit diesem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Härte CC-GT (mittel) = schwarz

Merkmal:

  • PFERD Typ: CC-GT 180
  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 180
  • Passend für: Winkelschleifer 180, Aufnahme 5/8″
  • Ausführung: mittel
  • ø Außen metrisch: 180 mm
  • Ø Gewinde: 5/8

Vorteil:

  • Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten.
  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung bei schnellem Werkzeugwechsel.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Bei Stütztellern mit Durchmesser 180 mm ist darauf zu achten, dass die Anpresskraft nicht zu hoch gewählt wird, um das Überdehnen des Stütztellers zu verhindern.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb