POLIFLAP Lamelle PFL-SL 75x60mm Körnung A100 zum Herstellen von Oberflächenstrukturen

Artikel-Nr.: 4007220725290
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220725290
EAN / GTIN 4007220725290
Herstellernummer 42800112

Beschreibung

Beschreibung:

POLIFLAP-Werkzeuge sind ideal zum Angleichen und Wiederherstellen von Oberflächenstrukturen, Feinschleifen von Radien, Konturen, Wölbungen und großen Flächen geeignet. Schleiflamellen passend zum POLIFLAP-Schleifrad zur Erzielung optischer Effekte von grob bis sehr fein.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 60 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 75 mm
  • Korngröße: 100

Vorteil:

  • Komfortable Handhabung durch müheloses Austauschen nach Abnutzung.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Die Verpackungseinheit entspricht einer kompletten Bestückung eines POLIFLAP-Schleifrades.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit ist 32 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb