Hochleistungs-Stützteller mit Spannmutter Ø 180 H-GT180 M14 für Winkelschleifer 180

Artikel-Nr.: 4007220668139
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220668139
EAN / GTIN 4007220668139
Herstellernummer 44890100
L-Nummer L51050 179

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Hochleistungs-Stützteller mit hoher Standzeit durch abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff. Überzeugt durch besonders kühlen Schliff aufgrund von radial verlaufenden Kühlrippen sowie hoher Abtragsleistung der Fiberschleifer durch eine stabile, starre Ausführung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: H-GT 180
  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 180
  • Passend für: Winkelschleifer 180, Aufnahme M14
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Gewinde: M14

Lieferumfang:

  • Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb