• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Winkelhandstück WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF mit 6 mm Spannzange Max. RPM 18.000

Artikel-Nr.: 4007220657799
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220657799
EAN / GTIN 4007220657799
Herstellernummer 86210140
L-Nummer L51050 1027

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelhandstück 45° mit Teleskopauszug, 6 mm Spannzange und Duplex-Federanschluss/Spreitzringfederanschluss DPF/SRF/Ø 10 mm. Das Teleskop ist auf eine maximale Länge von 45 x 260 mm fixiert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: WZT 6 45° 6.0 DPF/SRF
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spannzangengruppe: 13
  • Übersetzungsverhältnis: 1,53:1
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 10 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: DPF/SRF
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Nettogewicht: 0.21 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 10
  • ø Außen metrisch: 45 mm
  • Höhe: 45 mm

Vorteil:

  • Die 45°-Schrägstellung des Winkelkopfes eignet sich optimal für das Arbeiten in Ecken und schwer zugänglichen Stellen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb