Beschreibung:
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Merkmal:
- Anzahl, Zöpfe: 28 Stück
- Verpackungen: POS-Verpackung
- RPM, max.: 15000 RPM
- RPM, opt., von: 7500 RPM
- RPM, opt., bis: 12500 RPM
- Breite metrisch: 15 mm
- Aufnahmesystem: Gewinde
- Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
- ø Außen metrisch: 125 mm
- Ø Gewinde: M14x2
- Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
- Länge, Besatz: 19 mm
Vorteil:
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag.
- Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste.
- Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen.
- Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
- Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Gusseisen
- Stahlguss
- Stahl, Stahlguss
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)