Beschreibung:
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Klettscheiben eignen sich zum Feinschleifen großer Flächen mit Exzenterschleifern und sind universell auf Metallen, Holz, Kunststoffen und Lack einsetzbar. Die Klettscheiben mit Absauglöchern sind gemäß ISO 21951 in der Form A ausgeführt: 8 Absauglöcher Ø 10 mm, Teilkreis 65 mm, ISO 21951 – Nenngröße 9
Merkmal:
- Anzahl, Lochung: 8 Stück
- Schleifmittel: Korund A
- ø Außen metrisch: 125 mm
- Korngröße: 80
Vorteil:
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel und hohe Schleifleistung.
- Höchste Standzeit durch geringes Zusetzen.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
- Antriebsarten: Exzenterschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kupfer
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstahl (INOX)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)