Bandschleifervorsatzarm BSVAK 9/25X305 Bandlänge: 305 mmxBreite: 3-16 mm

Artikel-Nr.: 4007220544914
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
Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220544914
EAN / GTIN 4007220544914
Herstellernummer 84200318
L-Nummer L51050 1900

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Kurzer Bandschleifvorsatzarm mit Rollengröße 9x25 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 305 mm und einer Bandbreite von 3, 6, 9, 12 oder 16 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVAK 9/25 x 305
  • Einsetzbare Bandbreite: 3, 6, 9, 12, 16
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 305
  • Nettogewicht: 0.083 kg
  • ø Rolle metrisch: 25 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb