Werkstattfeile mit Heft Rund 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220542040
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220542040
EAN / GTIN 4007220542040
Herstellernummer 11214257
L-Nummer L51060 16

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Runde Feile mit umlaufendem Hieb. Ausführung mit Angel. Form F nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien geeignet. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1162
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 250 mm
  • ø Außen metrisch: 9.5 mm
  • inkl. Heft: FH 4

Vorteil:

  • Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb.
  • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
  • Lange Standzeit.
  • Anwendungsorientierte Ausführung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feilen universell für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb