Diamant-Handyfeile dreikant 215 mm D181 (grob) für harte Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220535479
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Handyfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220535479
EAN / GTIN 4007220535479
Herstellernummer 15432203
L-Nummer L51130 57

Beschreibung

Beschreibung:

Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Handyfeilen werden aufgrund ihres geschmiedeten Schaftes ohne Heft eingesetzt.

Merkmal:

  • Form: Dreikant
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Korngröße: D 181
  • Länge, Belag: 100 mm
  • Länge, Gesamt: 215 mm

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Egalisieren; Oxydschichten entfernen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Einsatzstähle
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Glas
    • Graphit und Elektrokohle
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Technische Keramik
    • Werkzeugstähle
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb