• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flansch für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 150und165 mm Bohrung Ø 12 mm erweiterbar auf Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 4007220509876
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spannflansch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220509876
EAN / GTIN 4007220509876
Herstellernummer 44771225
L-Nummer L51050 1584

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Aufspannen von Fächerrädern und POLINOX-Schleifrädern auf Antriebsspindeln. Die Spannflansche sind so konstruiert, dass sie innerhalb des Werkzeuges versenkt liegen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
  • Passend für Ø metrisch: 150, 165
  • Ø Bohrung, max.: 22.2 mm
  • Ø Bohrung: 12 mm
  • ø Außen metrisch: 40 mm

Vorteil:

  • Anpassung an vorhandene Antriebsspindel durch Aufbohren möglich.
  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb