Druckluftgeradschleifer PGAS 1/750 75.000 RPM/110 Watt

Artikel-Nr.: 4007220507803
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220507803
EAN / GTIN 4007220507803
Herstellernummer 80700026
L-Nummer L51700 69

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb mit abnehmbarer Spindelschutzhülse besitzt eine hohe Drehzahl. Er muss mit Öl verwendet werden. Der Druckluftantrieb in schlanker und leichter Bauform verfügt über eine Drehventilausführung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 110 Watt
  • Drehzahl: 75000 RPM
  • Spannzangengruppe: 1
  • Ventilausführung: Dreh
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.35 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.2 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 159 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.142 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 5 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 20 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Durch das Abnehmen der Spindelschutzhülse lassen sich engere und schwer zugängliche Arbeitsbereiche besser erreichen.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb