Druckluftgeradschleifer PGAS 1/600 60.000 RPM/110 Watt

Artikel-Nr.: 4007220507780
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220507780
EAN / GTIN 4007220507780
Herstellernummer 80700025
L-Nummer L51700 68

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb verfügt über eine hohe Drehzahl sowie über eine abnehmbare Spindelschutzhülse. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Der Antrieb zeichnet sich durch seine schlanke und leichte Bauform aus. Er verfügt über eine Drehventilausführung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 110 Watt
  • Drehzahl: 60000 RPM
  • Spannzangengruppe: 1
  • Ventilausführung: Dreh
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.28 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.2 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 159 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.142 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 5 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 20 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb