POS Rundbürste breit ungezopft RBU Ø80x20xvariable Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,25 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220479544
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Artikelnummer 4007220479544
    EAN / GTIN 4007220479544
    Herstellernummer 43701108

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.

    Merkmal:

    • Verpackungen: POS-Verpackung
    • RPM, max.: 10000 RPM
    • RPM, opt., von: 4000 RPM
    • RPM, opt., bis: 6500 RPM
    • Breite metrisch: 20 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung im Set enthalten: 10/12/14
    • Ø Bohrung, max.: 20 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
    • ø Außen metrisch: 80 mm
    • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
    • Korngröße: keine Angabe
    • Länge, Besatz: 20 mm

    Vorteil:

    • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Kobaltbasislegierungen
      • NE-Metall hart
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • Edelstahl (INOX)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Lieferumfang:

    • Diese Rundbürste wird mit variabler Bohrung geliefert.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb