Beschreibung:
Der Antrieb besitzt eine Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch seinen flachen Winkelkopf eignet sich der Druckluftantrieb für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Er besitzt eine Spezialspindel zur Aufnahme aller COMBIDISC-Werkzeuge (Stützteller ohne Schaft verwenden). Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 1 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 230 Watt
- Drehzahl: 12000 RPM
- Ventilausführung: Dreh
- Breite metrisch: 30 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.55 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.45 m³/min
- Länge metrisch: 175 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
- Nettogewicht: 0.476 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
- Ø Gewinde: 1/4-20 UNC
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 36 mm
Vorteil:
- Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.