Beschreibung:
Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel verfügt über eine Spindelarretierung, die den Werkzeugwechsel mit einem Schlüssel ermöglicht. Max. Werkzeug-ø bis 125 mm. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2“ außen, 1 Spannmutter, 2 Flanschschrauben, 2 Distanzhülsen, je 1 Spannschlüssel STL SW 35 x 5 mm und SKS SW 4 mm, Schutzhaube.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 1100 Watt
- Drehzahl: 12000 RPM
- Breite metrisch: 60 mm
- Drehrichtung: Rechtslauf
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.5 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 1 m³/min
- Werkzeugaufnahme Bohrungs-Ø: 22.23 mm
- Länge metrisch: 280 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 7 Tropfen
- Nettogewicht: 2.43 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
- Ø Gewinde: M14
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 98 mm
Vorteil:
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Autobalancer an der Arbeitsspindel.
- Konstante Durchzugsleistung durch Fliehkraftregler.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.