Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Kunststoffbox 140mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220309216
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Präzisions-Nadelfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220309216
    EAN / GTIN 4007220309216
    Herstellernummer 12320143
    L-Nummer L51180 113

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung. Die Profile flachspitz (101), Vogelzunge (103), Messer (107), flachspitz mit runden Kanten (113), flachstumpf mit runden Kanten (114) und Vogelzunge rundoval (115) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

    Merkmal:

    • Anzahl, Inhalt: 12 Stück
    • PFERD Typ: NFB 120
    • Hieb: 1
    • Länge metrisch: 140 mm

    Vorteil:

    • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
    • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Lieferumfang:

    • Werden in praktischer Kunststoffbox geliefert.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb