• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

CC-GRIND ROBUST Schleifscheibe 125x22,23 mm Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220304433
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220304433
EAN / GTIN 4007220304433
Herstellernummer 64195125
L-Nummer L51070 388

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Mit der CC-GRIND ROBUST bietet PFERD die moderne, leistungsstarke und ergonomische Alternative zur Schrupp-, Fächer- und Fiberscheibe. Schleifscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und höchster Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: CC-GRIND ROBUST
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Keramikkorn CO
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel.
  • Glasfaserverstärkter Kunststofftragteller garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz.
  • Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm, Vibrationen und Staub werden signifikant reduziert. Außerdem wird eine deutlich bessere Oberfläche erreicht.
  • Gegenüber Fächerscheiben können durch die Formstabilität plane Oberflächen erzielt werden.
  • Anders als Fiberschleifer verformt sich die CC-GRIND ROBUST auch unter extremen klimatischen Bedingungen nicht und ist deutlich robuster im rauen Einsatz.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Trimmen Sie die CC-GRIND ROBUST an scharfen Metallkanten, Feilen oder mit Wendeschneidplatten. Das Trimmen darf nur mit einem Anstellwinkel von 45° erfolgen. Setzen Sie das Werkzeug vorsichtig an und erhöhen Sie den Druck, bis ein Span entsteht. Halten Sie den Druck, bis das Werkzeug auf das gewünschte Maß gebracht wurde. Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel einsetzen. Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. Wählen Sie die CC-GRIND ROBUST SG STEELOX zum Entgraten.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb