Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 20mm Spannbereich 10-50mm Schaft-Ø 12 mm

Artikel-Nr.: 4007220297674
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220297674
    EAN / GTIN 4007220297674
    Herstellernummer 42400012
    L-Nummer L51050 508

    Beschreibung

    Ausführung:

    • keine Angabe

    Beschreibung:

    Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLINOX-Kompaktschleifräder, POLINOX-Schleifräder, Poliflex-Feinschleifscheiben, Filzscheiben und Tuchringe.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BO 12/20 10-50
    • Spannbereich von: 10 mm
    • Spannbereich bis: 50 mm
    • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 20
    • Ausführung: keine Angabe
    • Ø Schaft metrisch: 12 mm
    • Ø Gewinde: keine Angabe
    • Länge, Schaft: 35 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb