Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220280676
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220280676
    EAN / GTIN 4007220280676
    Herstellernummer 19312152

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 860
    • Form: Vierkant
    • Breite metrisch: 6 mm
    • Hieb: 0
    • Länge metrisch: 150 mm

    Vorteil:

    • Kleine und handliche Auslegung.
    • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb