Präzisions-Riffelfeile Typ 508 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220276983
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Riffelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220276983
EAN / GTIN 4007220276983
Herstellernummer 19205084

Beschreibung

Beschreibung:

Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung).

Merkmal:

  • PFERD Typ: 508
  • Breite metrisch: 3.5 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 1.5 mm

Vorteil:

  • Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb