• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Präzisions-Nadelfeile Dreikant 160mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220273654
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220273654
EAN / GTIN 4007220273654
Herstellernummer 12804162
L-Nummer L51180 60

Beschreibung

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 104
  • Form: Dreikant
  • Breite metrisch: 3.7 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.25 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb