• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 25 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220266755
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220266755
EAN / GTIN 4007220266755
Herstellernummer 42721252
L-Nummer L51100 176

Beschreibung

Ausführung:

  • M (mittel)

Beschreibung:

Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SBH
  • Aufspannsystem: System CD
  • RPM, max.: 38000 RPM
  • Ausführung: M (mittel)
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 25 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb