COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 20mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220265901
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220265901
EAN / GTIN 4007220265901
Herstellernummer 42721202
L-Nummer L51100 219

Beschreibung

Ausführung:

  • M (mittel)

Beschreibung:

Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SBH
  • Aufspannsystem: System CD
  • RPM, max.: 47500 RPM
  • Ausführung: M (mittel)
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb