• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Handbürste für Zündkerzen HBZ 3reihig Messing-Draht-Ø0,15 mm

Artikel-Nr.: 4007220245217
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Zündkerzenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220245217
EAN / GTIN 4007220245217
Herstellernummer 43698012
L-Nummer L51510 577

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Besonders gut zum Reinigen von Zündkerzen sowie zum Säubern kleiner Werkstücke und Werkzeuge geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Reihen: 3
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
  • Länge, Besatz: 15 mm
  • Länge, Gesamt: 145 mm

Vorteil:

  • Hervorragend geeignet für die punktuelle Reinigung kleiner Schweißnähte.
  • Arbeitet funkenfrei.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Oxydschichten entfernen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Messing
    • Kupfer
    • Weitere NE-Metalle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb