Beschreibung:
Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Sie verfügt über eine Edelstahl-Spannzangenaufnahme. Blitzkupplung, Spannzange 6 mm, je 1 Spannschlüssel EM SW 17 mm und DM SW 20/22 mm.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 800 Watt
- Drehzahl: 17000 RPM
- Spannzangengruppe: 16
- Breite metrisch: 46 mm
- Drehrichtung: Rechtslauf
- Außen-Ø Zuluftschlauch: 12 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 1.15 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.95 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 234 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 6 Tropfen
- Nettogewicht: 1.668 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 10 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 46 mm
Vorteil:
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Doppelte Spindellagerung für längere Standzeiten.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.