Netz-Klettscheiben Set Grob 15-tlg. Ø 150 A80,100,120 staubarm mit Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4007220232545
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220232545
    EAN / GTIN 4007220232545
    Herstellernummer 45098042
    L-Nummer L51050 2323

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für die Bearbeitung unterschiedlicher Werkstückgeometrien und Werkstoffe bietet PFERD eine breite Palette von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage an. Sie bestehen aus einem Trägermaterial, einer Grundbindung sowie einer Deckbindung zur Fixierung der Schleifkörner. Je nach Korngröße kann mit Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage ein hoher Materialabtrag oder ein sehr feines Oberflächenfinish erzielt werden. Die zur Auswahl stehenden Trägermaterialien unterscheiden sich in ihren Eigenschaften wie Reißfestigkeit, Flexibilität und Verschleiß. Mit der Wahl der geeigneten Unterlage wird das Schleifwerkzeug an die Erfordernisse der vorgesehenen Anwendung angepasst: Papier findet sich in der holzverarbeitenden Industrie und im Handwerk, z. B. bei Schreinern, Malern und Lackierern, wieder, Gewebe wird überwiegend in der Metallbearbeitung eingesetzt, und Vulkanfiber ist sehr verschleißfest und wird in unterschiedlichen Stärken vorwiegend für die Fertigung von Fiberschleifern verwendet. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Klettscheiben für staubfreies Arbeiten bei groben Schleifaufgaben an mittelgroßen und großen Flächen. Klettscheiben in der Ausführung NET bestehen aus einem Netzgewebe, an dem mit einem Hochleistungs-Bindungssystem das Schleifkorn sehr widerstandsfähig angebunden ist.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: SET KSS NET 150 GROB
    • ø Außen metrisch: 150 mm
    • Korngröße: grob

    Vorteil:

    • Sehr hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
    • Sehr feine und gleichmäßige Oberflächen erreichbar.
    • Staubfreies Arbeiten durch gute Absaugmöglichkeit.
    • Kein Zusetzen durch Netzstruktur.
    • Widerstandsfähige Netzstruktur mit hoher Einreissfestigkeit und Kantenstabilität.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Nutzen Sie den maschinenseitigen Absauganschluss, um die Schleifstäube effektiv abzusaugen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Exzenterschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb