Nadelfeilenhalter Typ NFH 212 Schnellspannheft aus Holz 92 mm für Nadelfeilen-Ø 3-4,5 mm (1)

Artikel-Nr.: 4007220230244
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
Artikelnummer 4007220230244
EAN / GTIN 4007220230244
Herstellernummer 12299006
L-Nummer L51060 517

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. PFERD bietet Schnellspannhefte für Nadelfeilen, Diamantfeilen sowie kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen an. Sie ermöglichen das schnelle und einfache Einspannen von Feilen ins Heft. Schnellspannhefte für Nadelfeilen mit Angeldurchmesser 3–4,5 mm. Handlich und leicht.

Merkmal:

  • PFERD Typ: NFH 212
  • Passend für Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Länge, Gesamt: 92 mm