Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220220795
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220220795
EAN / GTIN 4007220220795
Herstellernummer 43312003
L-Nummer L51510 194

Beschreibung

Beschreibung:

Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 24 Stück
  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., von: 5000 RPM
  • RPM, opt., bis: 12500 RPM
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.2 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 22 mm

Vorteil:

  • Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb