Pflegeset P-Set für Biegwellen 10/12 ZG

Artikel-Nr.: 4007220182987
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Systemreiniger / Reinigungsöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220182987
EAN / GTIN 4007220182987
Herstellernummer 86396006
L-Nummer L51050 2033

Beschreibung

Beschreibung:

Set zur Pflege von Biegwellen. Bestehend aus 1 Schlauchbürste 10/12 ZG zum Entfernen des alten Fettes aus dem Schutzschlauch, 1 x Wellenfett FT 4, 2 nichtfasernden Reinigungstüchern (400 x 330 mm).

Merkmal:

  • PFERD Typ: P-SET 10/12 ZG
  • Verwendung auf: BW 10, BW 12
  • Nettogewicht: 0.77 kg
  • Inhalt Set: 2 Tücher, Wellenfett FT 4, Schlauchbürste BW 10/12

Lieferumfang:

  • Schlauchbürsten können bei Bedarf nachbestellt werden.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb