HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 20,0mm Schaft-Ø 12 mm für Gewindekernloch

Artikel-Nr.: 4007220169308
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Flachsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220169308
    EAN / GTIN 4007220169308
    Herstellernummer 25203120
    L-Nummer L51140 863

    Beschreibung

    Ausführung:

    • GKL

    Beschreibung:

    Hochleistungsflachsenker aus HSS nach DIN 373 zum Versenken von Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern. Flachsenker oder auch Plansenker sind zylindrisch ausgeführt. Der zylindrische Zapfen in den jeweiligen Güteklassen fein, mittel oder für Gewindekernloch garantiert eine koaxiale Ausrichtung der Senkung zur Bohrung. Hochleistungssenkwerkzeuge mit Führungszapfen für Gewindekernloch (GKL).

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 150 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 230 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 150 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 230 RPM
    • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 150 RPM
    • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 150 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 150 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 150 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 300 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 230 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 300 RPM
    • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 230 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 300 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 230 RPM
    • Ausführung: GKL
    • Ø Kugellager: 10.2 mm
    • ø: 20 mm
    • Ø Schaft metrisch: 12.5 mm
    • Länge, Gesamt: 100 mm

    Vorteil:

    • Sehr hohe Abtragsleistung.
    • Optimale Spanabfuhr.
    • Gratfreie Ergebnisse.
    • Lange Standzeit.
    • Ruhiger Lauf.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Flachsenker für Gewindekernloch eignen sich zum Erzeugen von Flachsenkungen an Kernlöchern für Innengewinde.
    • Bearbeitungsaufgaben: Senken
    • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Spanplatte
      • Kupfer
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • hartes Holz
      • Weitere NE-Metalle
      • Sonstiges
      • Kunststoffe
      • Wälz- und Kugellagerstähle
      • Aluminiumlegierungen weich
      • NE-Metall weich
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • weiches Holz
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Aluminiumlegierungen zäh
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
      • Holz
      • Zink
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb