Ausführung:
Beschreibung:
Kunstharzgebundene Diamant-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff verwendet. Phenolharzbindung für Hochleistungstrockenschliff. Der Bindungstyp PHT ist für den Trockenschliff ausgelegt und ermöglicht auch ohne Kühlmittel einen kühlen Schliff.
Merkmal:
- Form: 12V9
- Ausführung: PHT
- Breite, Belag: 10 mm
- Konzentration: C 75
- Ø Bohrung: 20 mm
- ø Außen metrisch: 100 mm
- Korngröße: D 126
- Höhe, Belag: 2 mm
Vorteil:
- Die Belageigenschaften der Kunstharzbindung lassen sich optimal auf die Bearbeitungsaufgabe abstimmen.
- Leicht abrichtbar.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Ein größerer Durchmesser D ermöglicht durch bessere thermische und kinematische Bedingungen eine höhere Wirtschaftlichkeit. Die Belagbreite W bzw. U stets schmaler als das zu schleifende Werkstück wählen. Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schäden am Werkstück. Bindungen, die für den Trockenschliff ausgelegt sind, können im Ausnahmefall auch im Nassschliff eingesetzt werden. Eine größere Schleifbelagdicke X beeinflusst die Materialkosten für Diamant und die Bindung, die Fertigungskosten jedoch nur unwesentlich. Eine größere Schleifbelagdicke X ist daher i. d. R. wirtschaftlicher.
- Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Schärfen; Kantenbearbeitung
- Antriebsarten: Werkzeugmaschine
Werkstoff:
Lieferumfang:
- Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.