HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 8 mm Schaft-Ø 6 mm DIN 335 C

Artikel-Nr.: 4007220167427
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220167427
    EAN / GTIN 4007220167427
    Herstellernummer 25202127
    L-Nummer L51140 899

    Beschreibung

    Ausführung:

    • HSSE

    Beschreibung:

    Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 400 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 400 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 400 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 600 RPM
    • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 400 RPM
    • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 600 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 400 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 400 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 800 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 600 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 800 RPM
    • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 600 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 800 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 600 RPM
    • Ausführung: HSSE
    • ø: 8 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Winkel: 90 °
    • Länge, Gesamt: 50 mm

    Vorteil:

    • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
    • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
    • Lange Standzeit.
    • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft. Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
    • Bearbeitungsaufgaben: Senken
    • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Spanplatte
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • Sonstiges
      • Kunststoffe
      • Aluminiumlegierungen weich
      • NE-Metall weich
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • weiches Holz
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Aluminiumlegierungen zäh
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
      • Holz
      • Zink
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb