Ausführung:
Beschreibung:
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
Merkmal:
- RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 601 RPM
- RPM von, harte NE-Metalle: 1502 RPM
- RPM von, weiche NE-Metalle: 1803 RPM
- RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 1202 RPM
- RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 1502 RPM
- RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 901 RPM
- RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 1502 RPM
- RPM bis, harte NE-Metalle: 3004 RPM
- RPM bis, weiche NE-Metalle: 3605 RPM
- RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 1502 RPM
- RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 2103 RPM
- RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 2404 RPM
- Ausführung: STEEL
- ø: 5.3 mm
- Spiralwinkel, von: 25 °
- Spiralwinkel, bis: 30 °
- Winkel: 118 °
- Spirallänge: 52 mm
- Länge, Gesamt: 86 mm
Vorteil:
- Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
- Leichtes Zentrieren.
- Hohe Standzeit.
- Sehr gute Spanabfuhr.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
- Bearbeitungsaufgaben: Bohren
- Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Temperguss
- Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Einsatzstähle
- Gusseisen
- Stahlguss
- Gusshaut
- Spanplatte
- Kupfer
- Duktiles Gusseisen
- Duroplaste
- Elastomere
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- NE-Metall hart
- hartes Holz
- Weitere NE-Metalle
- Sonstiges
- Kunststoffe
- Wälz- und Kugellagerstähle
- NE-Metall weich
- weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
- weiches Holz
- Stahl
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplaste
- Titan
- Titanlegierungen
- Werkzeugstähle
- Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
- Holz
- Zink
Hinweis:
- Augenschutz benutzen!
- Sicherheitsempfehlungen beachten!