• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stützteller für Klettscheiben KSS-H Ø 125 Gewinde 5/16-24UNF multiple Lochung

Artikel-Nr.: 4007220158098
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220158098
EAN / GTIN 4007220158098
Herstellernummer 45017778
L-Nummer L51050 1815

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Durch die multiple Lochung der Klettscheiben-Halter kann der Schleifstaub sehr effektiv abgesaugt werden. Er ist universell auf vielen verschiedenen Exzenterschleifern mit 5/16“-Gewinde einsetzbar. Insbesondere bei der Verwendung von Klettscheiben der Ausführung NET bietet dieser Stützteller besondere Vorteile.

Merkmal:

  • PFERD Typ: KSS-H 125
  • Passend für Ø metrisch: 125
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 10 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: 5/16-24 UNF
  • Länge, Aufnahmezapfen: 9 mm

Vorteil:

  • Saubere, staubärmere Arbeitsumgebung.
  • Universell einsetzbar dank multipler Lochung.
  • Mit vielen Exzenterschleifern und Klettronden kompatibel.
  • Extrem starkes und langlebiges Klettsystem.

Hinweis:

  • Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Antriebsmaschine.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb