Pinselbürste gezopft PBG Ø19 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,35

Artikel-Nr.: 4007220153314
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Pinselbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220153314
    EAN / GTIN 4007220153314
    Herstellernummer 43207001
    L-Nummer Z5E170 PBG1919/6S

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aggressiv arbeitende Bürste. Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • Anzahl, Zöpfe: 6 Stück
    • Verpackungen: Industrieverpackung
    • RPM, max.: 20000 RPM
    • RPM, opt., von: 10000 RPM
    • RPM, opt., bis: 15000 RPM
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Topf: 19 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
    • ø Außen metrisch: 19 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Besatz: 28 mm
    • Länge, Gesamt: 68 mm

    Vorteil:

    • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Vertiefungen und Bohrungen.
    • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren, drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Hinweis:

    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb