Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 22x20mm A50 für universelle Anwendungen

Artikel-Nr.: 4007220149171
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
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
    Produktart Schleifhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220149171
    EAN / GTIN 4007220149171
    Herstellernummer 42237104
    L-Nummer L51110 66

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. KSB = Kleinpack Schleifhülsen

    Merkmal:

    • RPM, opt., von: 18000 RPM
    • RPM, opt., bis: 26000 RPM
    • Schleifmittel: Korund A
    • Ø Innen metrisch: 22 mm
    • Korngröße: 50
    • Höhe: 20 mm

    Vorteil:

    • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
    • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
    • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste

    Lieferumfang:

    • Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
    • Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb