• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220146866
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220146866
EAN / GTIN 4007220146866
Herstellernummer 42107500
L-Nummer L51110 36

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: GK
  • RPM, max.: 22900 RPM
  • RPM, min.: 16000 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 25 mm
  • ø Außen metrisch: 25 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Härte: 65–70
  • Länge, Schaft: 35 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb