• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schleifscheibenabrichter Ersatzachse Ø 12xmm zum Profilieren und Abziehen

Artikel-Nr.: 4007220138724
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schärfwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220138724
EAN / GTIN 4007220138724
Herstellernummer 33300003
L-Nummer L51090 712

Beschreibung

Ausführung:

  • Ersatzachse

Beschreibung:

Die schmierbare Achse ist ein Ersatzteil, falls die Achse einmal verschleißen sollte.

Merkmal:

  • Ausführung: Ersatzachse
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Achs-ø: 13 mm
  • ø Außen metrisch: 12 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Sonstiges

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb