Trennscheibe EHT 105x1,0x16 mm gerade Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220098493
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220098493
EAN / GTIN 4007220098493
Herstellernummer 61741105

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

Merkmal:

  • RPM, max.: 14500 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 1 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 16 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 105 mm

Vorteil:

  • Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.
  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.
  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb